Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, con prisma 160 mm

Codice art.: 967723 160
Imposta il prezzo 2 Articolo (18,50 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
115 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 160 mm
Tipo di fissaggio Magnete permanente
Tipo di superficie di serraggio Prisma
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967723 160
EAN / GTIN 4045197974358
Codice del produttore 967723 160

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce per morse da banco in alluminio estruso. Con magneti permanenti integrati, adatti per tutte le morse da banco con larghezza ganasce corrispondente. Straordinaria forza di tenuta grazie all’ampia superficie magnetica.
Superfici di serraggio con prismi.

Per:

Tutti i modelli di morse da banco.

Nota:

Nuova esecuzione con il 50% in più di forza di tenuta.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello