Coppia di ganasce magnetiche per morsa da banco Alluminio, con prisma 150 mm

Codice art.: 967723 150
Imposta il prezzo 2 Articolo (17,35 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
228 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza ganasce 150 mm
    Tipo di fissaggio Magnete permanente
    Tipo di superficie di serraggio Prisma
    Materiale Alluminio
    Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 967723 150
    EAN / GTIN 4045197974334
    Codice del produttore 967723 150

    Descrizione

    Esecuzione:

    Ganasce per morse da banco in alluminio estruso. Con magneti permanenti integrati, adatti per tutte le morse da banco con larghezza ganasce corrispondente. Straordinaria forza di tenuta grazie all’ampia superficie magnetica.
    Superfici di serraggio con prismi.

    Per:

    Tutti i modelli di morse da banco.

    Nota:

    Nuova esecuzione con il 50% in più di forza di tenuta.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello