• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Piastra girevole per morsa da banco LEINEN-JUNIOR 150 mm

Codice art.: 967070 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per morsa con larghezza ganasce 150 mm
Tipo di prodotto Piastra girevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967070 150
EAN / GTIN 2050002047501
Codice del produttore LJ/150-BG G + D571 10X50 + D125 VZ

Descrizione

Esecuzione:

Piastra girevole in ghisa per morsa a vite parallela LEINEN JUNIOR n. art. 967070. La morsa a vite può essere ruotata di 360° e bloccata in qualsiasi posizione mediante un meccanismo di bloccaggio.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Verniciatura:

Grigio argento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello