Trabattello pieghevole, esecuzione standard 1550 mm

Codice art.: 966311 1550
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza piattaforma (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata scale 200 kg
    Altezza di lavoro circa 3,55 m
    Altezza struttura 2,65 m
    Peso 68 kg
    Tipo di prodotto Impalcatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 966311 1550
    EAN / GTIN 4003866535125
    Codice del produttore 53512

    Descrizione

    Esecuzione:

    Trabattello pieghevole con telaio facilmente utilizzabile con una mano dotato di robusto pulsante di arresto, che permette di effettuare operazioni di blocco e sblocco con un semplice clic. Blocco di base brevettato. Guida a innesto in plastica dura a scorrimento facilitato: nessun inceppamento del telaio a incastro. Larghezza impalcatura: 0,72 m; lunghezza impalcatura: 1,8 m, incluse ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio, ⌀ 125 mm. Possibilità di ampliamento fino a un’altezza di lavoro di max. 7,65 m.

    Norma:

    EN 1004 (classe di carico 3, portata max. 200 kg/m2).

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello