• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scala carrellata con piattaforma, accessibile da un lato 6

Codice art.: 966220 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini inclusa piattaforma Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Altezza piattaforma senza corrimano 1,44 m
Larghezza piattaforma 600 mm
Profondità piattaforma 800 mm
Larghezza superiore appoggio 0,93 m
Profondità superficie di appoggio 1,81 m
Profondità pioli / gradini 200 mm
Inclinazione scala 60 grado
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruote piroettanti 125 mm
Numero di gradini inclusa piattaforma 6
Con ringhiera si
Esecuzione scaletta Gradino
Battiginocchio si
Accessibilità su un lato
Peso 38,4 kg
Norma DIN EN 131-7
Principio "two hands free" si
Tipo di prodotto Scala con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966220 6
EAN / GTIN 4003866419746
Codice del produttore 41974

Descrizione

Esecuzione:

Comoda scala carrellata con piattaforma e con gradini profondi 200 mm (inclinazione gradini 60°). Ampia piattaforma (600×800 mm) con corrimano (altezza 1,00 m) battipiede e battiginocchio. Quattro ruote piroettanti a molla di ⌀ 125 mm (di cui 2 con dispositivo bloccaggio).

Norma:

DIN EN 131-7

Nota:

  • Corrimano non incluso nella fornitura. Da aggiungere all'ordine con il n. art. 966225.
  • La spedizione avviene in componenti smontati di facile montaggio. Il montaggio è escluso.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello