Scala carrellata con piattaforma, accessibile da un lato 5

Codice art.: 966220 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Altezza piattaforma senza corrimano 1,2 m
Larghezza piattaforma 600 mm
Profondità piattaforma 800 mm
Larghezza superiore appoggio 0,87 m
Profondità superficie di appoggio 1,63 m
Profondità pioli / gradini 200 mm
Inclinazione scala 60 grado
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruote piroettanti 125 mm
Numero di gradini inclusa piattaforma 5
Con ringhiera si
Esecuzione scaletta Gradino
Battiginocchio si
Accessibilità su un lato
Peso 35 kg
Norma DIN EN 131-7
Principio "two hands free" si
Tipo di prodotto Scala con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966220 5
EAN / GTIN 4003866419739
Codice del produttore 41973

Descrizione

Esecuzione:

Comoda scala carrellata con piattaforma e con gradini profondi 200 mm (inclinazione gradini 60°). Ampia piattaforma (600×800 mm) con corrimano (altezza 1,00 m) battipiede e battiginocchio. Quattro ruote piroettanti a molla di ⌀ 125 mm (di cui 2 con dispositivo bloccaggio).

Norma:

DIN EN 131-7

Nota:

  • Corrimano non incluso nella fornitura. Da aggiungere all'ordine con il n. art. 966225.
  • La spedizione avviene in componenti smontati di facile montaggio. Il montaggio è escluso.