{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Kombinácia modulu | B+D | |
Pracovná výška | 2,6 m | |
Výška platformy bez zábradlia | 0,6 m | |
Hĺbka podesty | 0,8 m | |
Šírka priečky/schodu | 555 mm | |
Hĺbka priečky/schodu | 250 mm | |
Počet schodíkov vrátane platformy | 3 | |
Materiál | konštrukcia z ľahkých kovov, stupienky z ryhovaného hliníkového plechu | |
Schod Prevedenie | Stupeň | |
Prístup | jednostranná | |
Hmotnosť Samostatný blok | 4,4 kg | |
Hmotnosť Kombinácia modulu | 9,2 kg | |
Norma | DIN EN 14183 | |
Druh produktu | Pracovná podesta |
Codice articolo | 966150 D | |
EAN / GTIN | 4003866402632 | |
Codice del produttore | 40263 |