Pedana di lavoro modulo singolo B

Codice art.: 966150 B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Combinazione di moduli B
Altezza di lavoro 2,4 m
Altezza piattaforma senza corrimano 0,4 m
Profondità della pedana 0,55 m
Larghezza pioli / gradini 555 mm
Profondità pioli / gradini 250 mm
Numero di gradini inclusa piattaforma 2
Materiale Struttura in metallo leggero, gradini in lamiera scanalata di alluminio
Esecuzione scaletta Gradino
Accessibilità su un lato
Peso modulo singolo 4,8 kg
Norma DIN EN 14183
Tipo di prodotto Pedana di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966150 B
EAN / GTIN 4003866402601
Codice del produttore 40260

Descrizione

Esecuzione:

Struttura in metallo leggero estremamente stabile, resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. Gradini in lamiera grecata di alluminio 555×250 mm.
Struttura modulare per configurazioni variabili e ampliabili.
Moduli aggiuntivi in 4 diverse altezze.
Come modulo base a due gradini con max. 3 gradini supplementari,adatta per l’impiego mobile. Possibilitàdi aggiungere moduli a partire dal moduloTipo B.

Norma:

DIN EN 14183.

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello