Scala di sicurezza con staffa accessibile da un lato 5

Codice art.: 966010 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Altezza di lavoro circa 3,1 m
Altezza piattaforma senza corrimano 1,1 m
Larghezza inferiore esterna 0,6 m
Profondità pioli / gradini 205 mm
Numero di gradini inclusa piattaforma 5
Esecuzione scaletta livello
Accessibilità su un lato
Peso 13 kg
Tipo di prodotto Scala di sicurezza richiudibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966010 5
EAN / GTIN 4003866414956
Codice del produttore 41495

Descrizione

Esecuzione:

Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio. Pedate profonde 205 mm con zigrinatura antiscivolo. Posizione stabile grazie alla rigidità sotto carico e ai piedini antiscivolo della scala.
Compresa staffa di sicurezza alta.

Norma:

DIN EN 14183.