• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scala di sicurezza con staffa accessibile da un lato 3

Codice art.: 966010 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini inclusa piattaforma Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Altezza di lavoro circa 2,65 m
Altezza piattaforma senza corrimano 0,66 m
Larghezza inferiore esterna 0,57 m
Profondità pioli / gradini 205 mm
Ruote si
Numero di gradini inclusa piattaforma 3
Esecuzione scaletta livello
Accessibilità su un lato
Peso 8,5 kg
Tipo di prodotto Scala di sicurezza richiudibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966010 3
EAN / GTIN 4003866414932
Codice del produttore 41493

Descrizione

Esecuzione:

Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio. Pedate profonde 205 mm con zigrinatura antiscivolo. Posizione stabile grazie alla rigidità sotto carico e ai piedini antiscivolo della scala.
Compresa staffa di sicurezza alta.
Anche con rotelle.

Norma:

DIN EN 14183.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello