{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 | |
Lunghezza L | 1,73 m | |
Lunghezza scala | 1,73 m | |
Altezza di lavoro circa | 3 m | |
Altezza piattaforma | 0,93 m | |
Larghezza inferiore esterna | 0,5 m | |
Altezza montante | 73 mm | |
Profondità pioli / gradini | 80 mm | |
Materiale | Alluminio | |
Esecuzione scaletta | livello | |
Accessibilità | monofronte | |
Peso | 6,6 kg | |
Tipo di prodotto | Scala a libro |
Codice articolo |
965900 4
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197742018
copia |
|
Codice del produttore |
965900 4
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |