Moltiplicatori di forza MULTIPOWER

Codice art.: 96531500
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 96531500
copia
EAN / GTIN 4018754224715
copia
Codice del produttore 96531500
copia
Numero-L L60010 5445
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Design estremamente compatto
  • leggero e maneggevole
  • con funzione di cricchetto
  • Angolo di lavoro 8°
  • Con scala dell'angolo di rotazione
  • Utilizzare con una chiave dinamometrica con un quadrato fisso da 1/2″
  • Brevetti in attesa di approvazione
  • Nella custodia per il trasporto
  • In dotazione: 3 inserti esagonali SW 30; 32; 36 mm, 1 inserto con quadrato esterno da 1″, 1 braccio di reazione da 400 mm
  • Deviazione display ± 5%

Proprietà:

  • Rapporto di trasmissione: 5,62 : 1
  • Altezza mm (h): 30 mm
  • Lunghezza [mm]: 165 mm
  • Capacità di ingresso massima E1: 300 N·m
  • Capacità di ingresso massima E2: 221 ft·lb
  • capacità di uscita massima E1: 1500 N·m
  • Capacità massima di uscita E2: 1106 ft·lb
  • Unità quadrata [pollici]: 1/2 ″
  • Rapporto di coppia: 1 : 5
  • Peso: 1890 g
  • Peso con scatola: 3630 g
  • Larghezza mm (b): 105 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello