Sedia girevole da lavoro, espanso PU, con elemento scorrevole e anello poggiapiedi, alta, Colore: BLACK

Codice art.: 965302 BLACK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Serie Work-Tec
Esecuzione altezza della seduta elevata
Larghezza seduta 460 mm
Profondità seduta 470 mm
Altezza schienale 580 mm
Modalità regolazione altezza Leva di regolazione altezza
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Regolazione continua dell’altezza si
Campo di regolazione altezza 590 mm - 860 mm
Materiale seduta Espanso PU
Materiale schienale Espanso PU
Materiale basamento a stella Acciaio
Colore materiale seduta nero
Esecuzione basamento a stella Elemento scorrevole con anello poggiapiedi
Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Possibilità di adattamento coppia braccioli
Peso 16 kg
Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 965302 BLACK
EAN / GTIN 4016849625539
Codice del produttore 9021-2000-602-505217

Descrizione

Esecuzione:

Sedile e schienale in morbido espanso PU. Di facile manutenzione, lavabili, robusti e resistenti contro acidi e soluzioni alcaline leggere, nonché agenti meccanici. Imbottitura ergonomica consupporti lombarie pratiche maniglie.

Norma:

DIN 68877

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello