Sedia girevole da lavoro, skay simil-pelle, con elemento scorrevole, bassa BLACK

Codice art.: 965306 BLACK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata sedia 120 kg
    Serie Work-Tec
    Esecuzione senza ruote
    Larghezza seduta 460 mm
    Profondità seduta 470 mm
    Altezza schienale 580 mm
    Modalità regolazione altezza Leva di regolazione altezza
    Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
    Campo di regolazione altezza 450 mm - 630 mm
    Materiale seduta Skay simil-pelle
    Materiale basamento a stella Acciaio
    Colore materiale seduta nero
    Esecuzione basamento a stella Elemento scorrevole
    Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
    Possibilità di adattamento coppia braccioli
    Peso 13,5 kg
    Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 965306 BLACK
    EAN / GTIN 4016849624440
    Codice del produttore 9020-0551-602-502217

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sedile e schienale con rivestimento in simil-pelle, comodi e morbidi. Lavabili e di facile manutenzione.
    Imbottitura ergonomica con supporti lombari e pratiche maniglie.

    Norma:

    DIN 68877

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello