Chiave dinamometrica Modello 730R Quick Range Mis. 8-40N·m Azionamento in uscita 3/8 Lar. 285mm

Codice art.: 96504004
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 96504004
copia
EAN / GTIN 4018754311361
copia
Codice del produttore 96504004
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

- rilascio
- non è necessario ripristinare lo ″0″, poiché l'elemento di misura viene caricato solo durante il processo di serraggio
- montaggio per utensili a bussola intercambiabili
- blocco di sicurezza QuickRelease
- regolazione a scatto con leva di serraggio di facile azionamento nell'impugnatura
- forma ergonomica, elemento di regolazione antiscivolo con incavo per il pollice
- Impugnatura a sfera ottimizzata per lavorare senza fatica
- Doppio segnale di arresto
- Doppia scala N-m/ft-lb o N-m/in-lb
- Su richiesta, disponibile anche in versione solo N-m senza doppia scala
- Il serraggio con la mano sinistra avviene ruotando gli utensili a bussola
- Il carico continuo dopo il rilascio o i carichi contro la direzione funzionale, ad esempio nel caso di viti bloccate, hanno una con viti strette, non influiscono sul meccanismo di sblocco, che viene così protetto da eventuali danni
- Calibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl® n. 7794 o il sistema di calibrazione n. 7706. Regolazione senza smontaggio, se necessario
- Certificato in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017
- Scostamento dell'indicazione ± 4 %

Proprietà:

  • Divisione scala N·m: 1 N·m
  • Campo di misura N·m: 8-40 N·m
  • Quadro condotto esternamente (poll.): 3/8
  • larghezza mm (b): 55 mm
  • DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Altezza mm (h): 55 mm
  • Lunghezza mm (L): 285 mm
  • Peso (g): 642 g

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello