{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata sedia | 120 kg | |
Esecuzione | senza ruote | |
Larghezza seduta | 470 mm | |
Profondità seduta | 450 mm | |
Altezza schienale | 600 mm | |
Modalità regolazione altezza | Leva di regolazione altezza | |
Esecuzione regolazione dell'altezza | Molla a gas | |
Campo di regolazione altezza | 490 mm - 630 mm | |
Campo di regolazione profondità seduta | 40 mm | |
Range di regolazione dello schienale | 60 mm | |
Portata | 120 kg | |
Materiale seduta | Skay simil-pelle | |
Materiale basamento a stella | Alluminio opaco termoverniciato | |
Colore materiale seduta | nero | |
Esecuzione basamento a stella | Elemento scorrevole | |
Regolazione schienale a contatto permanente | si | |
Meccanica sincrona | si | |
Supporto lombare | si | |
Esecuzione struttura portante | Basamento a stella con 5 punti di appoggio | |
Possibilità di adattamento coppia braccioli | sì | |
Esecuzione ruote | Rotelle morbide per fondi duri, frenate in base al carico | |
Norma | DIN 68877 | |
Tipo di prodotto | Sedia da lavoro girevole |
Codice articolo |
965035
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197772640
copia |
|
Codice del produttore |
965035
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |