Nastro di segnaletica antiscivolo per pavimenti Spessore 1,2 mm YELLOW

Codice art.: 964950 YELLOW
(5,23 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale supporto Pellicola in PVC
Massa adesiva Acrilato
Colore giallo
Lunghezza 30 m
Larghezza 50 mm
Spessore 1,2 mm
Tipo di prodotto Nastro di segnaletica per pavimenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 964950 YELLOW
EAN / GTIN 4005546982489
Codice del produttore 1725-04

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di segnaletica per pavimenti extra robusto e autoadesivo, adatto per l’utilizzo in ambienti interni. Resistenza allo scivolamento R10 conformemente alle norme ASR 1.5/1,2 relative alle pavimentazioni. Robusto e resistente all’abrasione grazie al materiale estruso di alta qualità. Spessore 1,2 mm. Adesione elevata grazie ai bordi smussati. Questi ultimi impediscono inoltre che il nastro di segnaletica per pavimenti si danneggi durante i vari passaggi. Adatto al passaggio di carrelli elevatori (purchè si evitino sterzate o frenate).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello