• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Nastro di segnaletica antiscivolo per pavimenti Spessore 1,2 mm BLUE

Codice art.: 964950 BLUE
(5,28 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale supporto Pellicola in PVC
Massa adesiva Acrilato
Colore blu
Lunghezza 30 m
Larghezza 50 mm
Spessore 1,2 mm
Tipo di prodotto Nastro di segnaletica per pavimenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 964950 BLUE
EAN / GTIN 4005546999883
Codice del produttore 1725-06

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di segnaletica per pavimenti extra robusto e autoadesivo, adatto per l’utilizzo in ambienti interni. Resistenza allo scivolamento R10 conformemente alle norme ASR 1.5/1,2 relative alle pavimentazioni. Robusto e resistente all’abrasione grazie al materiale estruso di alta qualità. Spessore 1,2 mm. Adesione elevata grazie ai bordi smussati. Questi ultimi impediscono inoltre che il nastro di segnaletica per pavimenti si danneggi durante i vari passaggi. Adatto al passaggio di carrelli elevatori (purchè si evitino sterzate o frenate).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello