Set di chiavi esagonali a L 9 pezzi

Codice art.: 96432600
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 96432600
copia
EAN / GTIN 4018754332861
copia
Codice del produttore 96432600
copia
Numero-L L60010 7455
copia
Produttore STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per viti a esagono cavo
  • Angolo di rotazione fino a 25° su ciascun lato
  • Con testa a sfera sull'estremità lunga dell'albero
  • Per lavorare in modo rapido e sicuro anche in luoghi difficili da raggiungere
  • Le viti incluse sono tenute in posizione in modo affidabile
  • Cromo vanadio, nichelato
  • Contenuto N. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • in supporto di plastica

Proprietà:

  • Numero di utensili: 9
  • Gamma: 1,5 - 10
  • Contenuto: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Peso: 401 g

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello