Eurobox in alluminio 27 l

Codice art.: 963420 27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Capacità 27 l
    Altezza 340 mm
    Larghezza 400 mm
    Profondità 300 mm
    Altezza interna 310 mm
    Larghezza interna 350 mm
    Profondità interna 250 mm
    Mobile no
    Ruote integrate no
    Possibilità di passare alla versione mobile si
    Peso 3 kg
    Tipo di prodotto Cassetta in alluminio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 963420 27
    EAN / GTIN 4003866407002
    Codice del produttore 40700

    Descrizione

    Esecuzione:

    Bauli impilabili in metallo leggero, realizzati in lega di alluminio ad alta resistenza e anticorrosione, per impiego professionale: imballaggio, stoccaggio e trasporto. Coperchio con cerniere in acciaio legato, due cinghie e angoli in plastica blu per l’impilaggio. Protetti contro la polvere e gli spruzzi d’acqua grazie alla bordatura in gomma del coperchio. Nervature di rinforzo, maniglia a scomparsa e chiusure a scatto con predisposizione per la serratura. Possibilità di chiusura con piombino, lucchetto o serratura integrata (non compresi nella fornitura).

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello