Set di espanso 1

Codice art.: 963423 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza 220 mm
    Larghezza 550 mm
    Profondità 350 mm
    Campo d’impiego Cassetta in alluminio
    Tipo di prodotto Gommapiuma

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 963423 1
    EAN / GTIN 4003866407354
    Codice del produttore 40735

    Descrizione

    Esecuzione:

    Set di espanso pre-cubettato per strumenti delicati in più strati di schiuma morbida; è possibile adeguare con facilità le forme senza l’ausilio di utensili.
    Spessori lastre 2×30 mm, 2×60 mm e 1× inserto per fondo 10 mm, nonché 1× inserto in espanso a rilievo 30 mm per il coperchio.

    Per:

    Dim. 1 − per Eurobox n. art. 963420 Dim. 27, 42, 60, 70
    (con Dim. 27 non è necessario alcun adattamento della misura da parte del cliente).
    Dim. 2 − per Eurobox n. art. 963420 Dim. 81, 155, 240
    (con Dim. 81 non è necessario alcun adattamento della misura da parte del cliente).

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello