• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Vaschetta a bocca di lupo BC2

Codice art.: 963301 BC2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.645 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello BC2
Altezza 165 mm
Larghezza 264 mm
Profondità 398 mm
Materiale Polipropilene
Colore antracite
Colore antracite
Predisposizione per coperchio si
Predisposizione per codice EAN sul lato posteriore si
Predisposizione per finestrella si
Predisposizione per finestrella come divisorio per merce sfusa si
Impilabile si
Possibilità di iscrizione con cartellini per l'individuazione del materiale
Arresto nei cassetti no
Tipo di prodotto Vaschetta a bocca di lupo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 963301 BC2
EAN / GTIN 4045197681966
Codice del produttore 963301 BC2

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette a bocca di lupo con impugnatura ergonomica (facili da trasportare). Possibilità di trasformazione in scatola mediante coperchio trasparente. Lati interni lucidati lisci per facilità di prelievo e di pulizia. Possibilità di iscrizione mediante cartellini per l’individuazione del materiale sul davanti e schede (in formato tessera 85,6×54 mm) sul retro. Le vaschette a bocca di lupo sono impilabili.

Vantaggi:

Le vaschette a bocca di lupo GARANT e i loro vantaggi:
  • Robustezza e stabilità grazie al polipropilene antiurto.
  • Carico elevato grazie alle pareti laterali e al fondo rinforzati.
  • Facili da impilare mediante appositi dentini.
  • Buona tattilità e facile pulizia grazie alle superfici di alta qualità e ai lati interni lisci.
  • Versatilità di applicazione.

Per:

Mensole portavaschette n. art. 916535, 920240, per pannelli n. art. 957060 Dim. S con armadi modulari e per armadi portavaschette / pensili n. art. 954600 - 954670 e n. art. da 954701 a 954722. Inoltre, con il supporto per vaschette n. art. 963050 è possibile appendere delle vaschette a bocca di lupo n. art. 963301 Dim. AA1 e AB1 di piccole dimensioni ai pannelli forati.

Nota:

Per il fissaggio a pannelli forati sono necessari i supporti universali per vaschette Easyfix n. art. 955810 Dim. 100. Per le dimensioni AA1, AB1 e AC1.
Soltanto le dimensioni AA1, AB1 e AC1 sono adatte all’aggancio diretto alle guide Multifix.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello