UNI-Box h 48 mm 96X288 mm

Codice art.: 960910 96X288
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
264 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 48 mm
Altezza interna 42 mm
Larghezza 96 mm
Larghezza interna 85 mm
Profondità 288 mm
Profondità interna 277 mm
Materiale Plastica ABS
Predisposizione per copertura si
Impilabile si
Fissaggio su tappetino a nodi si
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960910 96X288
EAN / GTIN 4037519001613
Codice del produttore AQ-0108-CH8000

Descrizione

Nota:

Pannelli base per l’alloggiamento di scatole vedi n. art. 961140.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    larghezza×Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello