• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

UNI-Box h 48 mm 240X336 mm

Codice art.: 960910 240X336
Sconto
10,70 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
87 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

larghezza×Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Safety Plunger Cans
Altezza 48 mm
Altezza interna 42 mm
Larghezza 240 mm
Larghezza interna 229 mm
Profondità 336 mm
Profondità interna 325 mm
Materiale Plastica ABS
Predisposizione per copertura si
Impilabile si
Fissaggio su tappetino a nodi si
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960910 240X336
EAN / GTIN 4037519001910
Codice del produttore JUT10308RD

Descrizione

Nota:

Pannelli base per l’alloggiamento di scatole vedi n. art. 961140.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello