Parete fessurata per cassetti di profondità, 26 E, per altezza frontalino cassetti: 300mm

Codice art.: 960800 300
copia
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino Disponibile in 3-4 iorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Per l’arredamento industriale: Armadio con ripiani

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio con ripiani
Height 279 mm
Lunghezza 442 mm
Divider unit 1 E = 17 mm
suitable for drawer front height 300 mm
suitable for drawers depth 445 mm
suitable for drawer depth in units 26E
suitable dividers 960600
Material Lamiera di acciaio
Fixing to the floor of the drawer No, fissaggio mediante inserimento nelle fessure perimetrali
Tipo di prodotto Pannello fessurato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960800 300
copia
EAN / GTIN 4045197334374
copia
Codice del produttore 960800 300
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Version:

Lateral slots at intervals of 17:17 mm allow slotted dividers and plain dividers to be fitted.

Suitable for:

Drawers No. 957022, 957024, 957026.
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello