Esecuzione:
Accesso intelligente, sicuro e rapido ai propri utensili mediante G-ELS. Tattilità ergonomica e gradevole grazie all'inserto bicomponente dell'impugnatura. Display OLED ad alta risoluzione e luminosità con contrasto elevato. Fino a 20.000 cicli di chiusura con una batteria.
Possibilità di sostituire la serratura meccanica con una serratura elettronica su qualsiasi arredo industriale GARANT costruito dopo il 2006.
Modalità TAG: Attivate la serratura elettronica con la Admin Card TAG in questa modalità e usate i Tag GARANT per aprirlo e chiuderlo.
Modalità PIN: Attivate la serratura elettronica con la Admin Card PIN in questa modalità e usate il vostro codice Pin per aprirlo e chiuderlo. Per il codice Pin si possono usare i numeri da 1 a 4 (ad es. 2 3 1 4).
Si possono immettere Pin a 4 cifre (256 diverse possibilità) o a 6 cifre (4096 diverse possibilità).
Il lucchetto è dotato di un pannello touch capacitivo. Per una migliore visibilità, quando lo si usa il pannello è retroilluminato.
Nota:
Le dimensioni della serratura elettronica G-ELS dipendono dal meccanismo di chiusura dei vari modelli di armadio (ad es. il n. art.
960015 Dim. GP11 è adatto per armadi con ante battenti). Il tuo consulente tecnico per il settore dell’arredamento industriale stabilisce le varianti di cui hai bisogno. Al primo ordine è necessario ordinare anche una Admin Card.
Funzionamento a batteria. Utilizzare solamente batterie di Hoffmann Group. Ricambi e batterie sono disponibili presso Hoffmann Group.
I sistemi di chiusura già attivati con la Admin Card e quindi personalizzati non possono essere sostituiti.
I ricambi come le coperture (n. art.
960019 Dim. BATCOV e PINCOV) o le batterie (n. art.
960016 Dim. BAT) sono disponibili nel nostro elenco ricambi.