sistema di chiusura elettronico (electronic locking system) G-ELS GP12

Codice art.: 960015 GP12
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 37 mm
Lunghezza 123 mm
Profondità 33 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di display OLED
Tipo di prodotto Unità di chiusura elettronica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960015 GP12
EAN / GTIN 4045197911667
Codice del produttore 960015 GP12

Descrizione

Esecuzione:

Accesso intelligente, sicuro e rapido ai propri utensili mediante G-ELS. Tattilità ergonomica e gradevole grazie all'inserto bicomponente dell'impugnatura. Display OLED ad alta risoluzione e luminosità con contrasto elevato. Fino a 20.000 cicli di chiusura con una batteria.
Possibilità di sostituire la serratura meccanica con una serratura elettronica su qualsiasi arredo industriale GARANT costruito dopo il 2006.
Modalità TAG: Attivate la serratura elettronica con la Admin Card TAG in questa modalità e usate i Tag GARANT per aprirlo e chiuderlo.
Modalità PIN: Attivate la serratura elettronica con la Admin Card PIN in questa modalità e usate il vostro codice Pin per aprirlo e chiuderlo. Per il codice Pin si possono usare i numeri da 1 a 4 (ad es. 2 3 1 4).
Si possono immettere Pin a 4 cifre (256 diverse possibilità) o a 6 cifre (4096 diverse possibilità).
Il lucchetto è dotato di un pannello touch capacitivo. Per una migliore visibilità, quando lo si usa il pannello è retroilluminato.

Nota:

Le dimensioni della serratura elettronica G-ELS dipendono dal meccanismo di chiusura dei vari modelli di armadio (ad es. il n. art. 960015 Dim. GP11 è adatto per armadi con ante battenti). Il tuo consulente tecnico per il settore dell’arredamento industriale stabilisce le varianti di cui hai bisogno. Al primo ordine è necessario ordinare anche una Admin Card.
Funzionamento a batteria. Utilizzare solamente batterie di Hoffmann Group. Ricambi e batterie sono disponibili presso Hoffmann Group.
I sistemi di chiusura già attivati con la Admin Card e quindi personalizzati non possono essere sostituiti.
I ricambi come le coperture (n. art. 960019 Dim. BATCOV e PINCOV) o le batterie (n. art. 960016 Dim. BAT) sono disponibili nel nostro elenco ricambi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello