• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Zoccolo per armadi, profondità 28G, altezza 50 mm 30

Codice art.: 958170 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Profondità corpo in G Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 50 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 700 mm
Per larghezza alloggiamento in G 30
Per profondità alloggiamento in G 28
Tipo di prodotto Zoccoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 958170 30
EAN / GTIN 4062406188726
Codice del produttore 958170 30

Descrizione

Esecuzione:

Zoccolo in lamiera di acciaio per installazione sotto al corpo degli armadi.
Zoccolo, altezza 50 mm.

Per:

Armadi n. art. 941001941077; n. art. 942701942767.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Gli armadi non devono essere spostati quando sono carichi.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello