Zoccolo per armadi, profondità 28G, altezza 50 mm, Profondità corpo in G: 20

Codice art.: 958170 20
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Profondità corpo in G Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 50 mm
Larghezza 500 mm
Profondità 700 mm
Per larghezza alloggiamento in G 20
Per profondità alloggiamento in G 28
Tipo di prodotto Zoccoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 958170 20
EAN / GTIN 4062406545123
Codice del produttore 958170 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Zoccolo, altezza 50 mm.
Zoccolo in lamiera di acciaio per installazione sotto al corpo degli armadi.

Per:

Armadi n. art. 941001941077; n. art. 942701942767.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Gli armadi non devono essere spostati quando sono carichi.
Per motivi di sicurezza, lo zoccolo inforcabile non è omologato per il trasporto con transpallet.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Kombinationsmöglichkeiten entsprechend Technischen Daten beachten.
  • Nr. 958065 Gr. 30,40; 958066 Gr. 30, 40; 958085 Gr. 30, 40, 50, 60; 958086 Gr. 30, 40, 50, 60; 958146 Gr. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Durch Abnehmen der Blende ist Transport des Schrankes mit Hubwagen möglich.
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.

Sachwidriger Einsatz

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello