Prolunga box Easyfix per merce lunga 74 mm

Codice art.: 955795 74
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
200 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Easyfix
    Altezza 75 mm
    Larghezza 74 mm
    Profondità 100 mm
    Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 955795 74
    EAN / GTIN 4062406197926
    Codice del produttore 955795 74

    Descrizione

    Esecuzione:

    Prolunga astuccio per fascette serracavi, barrette, ecc. Per oggetti lunghi da conservare nell’astuccio di plastica n. art. 955790 Dim. 74 e 74/4. Con 3 separatori lisci estraibili, in modo da avere 2-4 alloggiamenti nella scatola.

    Per:

    Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

    Fornitura:

    Tutte le relative piastre base comprese.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Easyfix" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello