Supporto di segnalazione per UNI Wall M, Modello: PURPLE

Codice art.: 955453 PURPLE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Wall
Altezza 220 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 103 mm
Colore viola RAL 4008
Tipo di prodotto Supporto di segnalazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955453 PURPLE
EAN / GTIN 4062406584641
Codice del produttore 955453 PURPLE

Descrizione

Esecuzione:

Supporto di segnalazione in lamiera di acciaio per il fissaggio su UNI Wall n. art. 955450 e n. art. 955451 e su CLEANING Wall ESD n. art. 972890 Dim. M.

Verniciatura:

Termoverniciato nel rispettivo colore.

Nota:

Pittogrammi adatti (diverse applicazioni) per supporto di segnalazione disponibili al n. art. 955474.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello