UNI Wall fisso M

Codice art.: 955450 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Serie Wall
Altezza 1.920 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 750 mm
Larghezza utile 600 mm
Portata 75 kg
Tipo di prodotto Pannello forato per espositore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955450 M
EAN / GTIN 4062406584597

Descrizione

Esecuzione:

Piantane a parete doppia, molto stabili, in lamiera di acciaio, pannelli forati utilizzabili su entrambi i lati □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti Easyfix. Lo stabile basamento in color antracite agevola l’installazione e lo spostamento.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016. Non configurabile.

Nota:

Supporto di segnalazione disponibile al n. art. 955453. Pittogrammi adatti (diverse applicazioni) per supporto di segnalazione disponibili al n. art. 955474.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript