Set chiavi a cricchetto 8

Codice art.: 955126 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Shadow Board: 115

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Shadow Board 115 mm
Larghezza 383 mm
Profondità 115 mm
Numero degli utensili 8
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955126 8
EAN / GTIN 4067263724032

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955126: 1 pz.
Chiavi poligonale a forchetta / a cricchetto di GARANT n. art. 614770 Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi