Set da officina, Numero degli utensili: 26

Codice art.: 955081 26
copia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×20
  • Altezza minima appropriata frontalino cassetti: 100

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Superficie utile dei cassetti in G 20×20
Altezza minima appropriata frontalino cassetti 100 mm
Larghezza 500 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 20
Profondità in G 20
Per altezza frontalini dei cassetti 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
Numero degli utensili 26
Alimentazione Funzionamento a batteria
Esecuzione per cassetti dei carrelli per officina
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955081 26
copia
EAN / GTIN 4062406207182
copia
Codice del produttore 955081 26
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Inserti in espanso rigido per assortimento di base per un cassetto completo con superficie utile 20×20G.
Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Per:

Banchi da lavoro GridLine Ready-to-go, banchi da lavoro GridLine Vario con cassettiera 24G, cassettiera GridLine 24G, cassettiere per utensili GridLine 24×24G, cassetti GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar n. art. 914590.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955081: 1 pz.
Lampada tascabile a LED HOLEX n. art. 081437 Dim. BLACK: 1 pz.
Calibro a corsoio digitale ABS HOLEX n. art. 412821 Dim. 150: 1 pz.
Micrometro HOLEX n. art. 420200 Dim. 0 – 25: 1 pz.
Flessometro HOLEX n. art. 462010 Dim. 3: 1 pz.
Livella a bolla HOLEX n. art. 467435 Dim. 300: 1 pz.
Chiavi a forchetta doppia HOLEX n. art. 610950 Dim. 6×7; 8×9; 10×11 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: cad. 1 pz.
Set di chiavi maschio esagonali HOLEX n. art. 627225 Dim. 9: 1 pz.
Giravite HOLEX per viti con intaglio e impugnatura robusta n. art. 660701 Dim. 3,5; 5,5; 8: cad. 1 pz.
Giravite corto per viti con intaglio di HOLEX n. art. 664201 Dim. 5,5: 1 pz.
Giravite HOLEX per viti con impronta a croce Phillips con impugnatura robusta n. art. 668401 Dim. 1; 2; 3: cad. 1 pz.
Giravite HOLEX corto per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668471 Dim. 2: 1 pz.
Pinza universale in vanadio HOLEX n. art. 702995 Dim. 160: 1 pz.
Pinza regolabile HOLEX n. art. 706145 Dim. 250: 1 pz.
Pinza a becchi mezzotondi HOLEX n. art. 713195 Dim. 160: 1 pz.
Martello da fabbro HOLEX n. art. 750125 Dim. 300: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello