• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice 82

Codice art.: 955025 82
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
110 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Superficie utile dei cassetti in G: 20×16
  • Quadro di manovra femmina: 1/2; 1/4
  • Per l’arredamento industriale: Carrelli portautensili per officina

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Superficie utile dei cassetti in G 20×16
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici; 1/4 pollici
Per l’arredamento industriale Carrelli portautensili per officina
Larghezza 500 mm
Profondità 400 mm
Larghezza in G 20
Profondità in G 16
Per altezza frontalini dei cassetti 75 mm; 125 mm; 200 mm
Numero degli utensili 82
Esecuzione per cassetti dei carrelli per officina
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955025 82
EAN / GTIN 4062406158484
Codice del produttore 955025 82

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Per:

Carrelli portautensili GARANT per officina con cassetti a estrazione totale e un passo da 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).
Carrello per officina n. art. 914520914582.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955025: 1 pz.
Set di chiavi a bussola HOLEX n. art. 630002 Dim. 82: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello