• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di chiavi a bussola 82

Codice art.: 630002 82
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.849 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4; 1/2
  • Campo apertura bussola esagonale: 4-32
  • Campo apertura chiave esagonale: 3-14

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 82
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici; 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 4-32 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-14 mm
Imballaggio Astuccio in plastica
Profilo di manovra Bussola con bocca esagonale; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Pozidriv; Intaglio; con bocca esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx®
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630002 82
EAN / GTIN 4045197185303
Codice del produttore 630002 82

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Tutti i componenti nelle custodie di plastica.
Esecuzione economica.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

82 pezzi − 1/4; 1/2 pollice: 25 bussole 1/4, 1/2 pollice, esagonali 4 − 32 mm
1 prolunga 1/4 pollice esagonale su attacco quadro da 1/4 pollice
2 bussole per candele 1/2 pollice 16 e 21 mm
1 adattatore per bit 1/2 pollice per bit con attacco da 5/16 pollice
4 bit per Torx® TX40; TX45; TX50; TX55
4 bit per esagono interno 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
3 bit per viti con intaglio 8 mm; 10 mm; 12 mm
2 bit per viti con impronta a croce Phillips PH3; PH4
2 bit per viti con impronta a croce Pozidriv PZ3; PZ4
2 cricchetti a sbloccaggio rapido 1/4 pollice e 1/2 pollice
1 impugnatura 1/4 pollice
1 impugnatura a T 1/4 pollice
2 snodi cardanici 1/4, 1/2 pollice
4 prolunghe da 1/4 e 1/2 pollice 50; 100; 125; 250 mm
1 prolunga flessibile 1/4 pollice 150 mm
1 testina scorrevole 1/2 pollice
4 bussole 1/4 pollice per esagono interno 3 − 6 mm
6 bussole 1/4 pollice per Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
3 bussole 1/4 pollice per viti con intaglio 4; 5,5; 7 mm
2 bussole 1/4 pollice per viti con impronta a croce Phillips PH1; PH2
2 bussole 1/4 pollice per viti con impronta a croce Pozidriv PZ1; PZ2
9 chiavi combinate 8 − 22 mm
Riposte in: Valigetta di plastica (380×285×85 mm)

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello