Set di giraviti e accessori per officina 14

Codice art.: 954844 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×10

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
    Riempimento di un cassetto in G 8×10
    Larghezza 200 mm
    Profondità 250 mm
    Larghezza in G 8
    Profondità in G 10
    Numero degli utensili 14
    Esecuzione con set di utensili
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 954844 14
    EAN / GTIN 4067263723677
    Codice del produttore 954844 14

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

    Fornitura:

    Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954844: 1 pz.
    Lampada tascabile a LED GARANT n. art. 081505 Dim. 140: 1 pz.
    Set di chiavi maschio piegate esagonali GARANT n. art. 627132 Dim. 9: 1 pz.
    Giravite corto per viti con intaglio di GARANT n. art. 664122 Dim. 5,5; 6,5: cad. 1 pz.
    Cacciavite GARANT, corto, per viti con impronta a croce Phillips n. art. 667722 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello