Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice 31

Codice art.: 953831 31
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×20
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Altezza minima appropriata frontalino cassetti: 100

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
    Riempimento di un cassetto in G 10×20
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    Altezza minima appropriata frontalino cassetti 100 mm
    Larghezza 250 mm
    Profondità 500 mm
    Larghezza in G 10
    Profondità in G 20
    Numero degli utensili 31
    Esecuzione con chiave a bussola
    Peso 4,142 kg
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 953831 31
    EAN / GTIN 2050002042018

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

    Fornitura:

    Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953831: 1 pz.
    Cricchetto reversibile STAHLWILLE da 1/2 pollice n. art. 640100 Dim. 1/2: 1 pz.
    Prolunga STAHLWILLE da 1/2 pollice n. art. 641000 Dim. 75; 130; 255: cad. 1 pz.
    Impugnatura a T STAHLWILLE da 1/2 pollice n. art. 641300 Dim. 300: 1 pz.
    Snodo cardanico STAHLWILLE da 1/2 pollice n. art. 641600 Dim. 1/2: 1 pz.
    Bussola poligonale STAHLWILLE da 1/2 pollice n. art. 642100 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: cad. 1 pz.
    Bussola esagonale STAHLWILLE da 1/2 pollice n. art. 643200 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: cad. 1 pz.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello