• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bussola esagonale, 1/2 pollice 10 mm

Codice art.: 643200 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
373 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 10 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato azionamento 22,7 mm
Lunghezza 60 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 643200 10
EAN / GTIN 4018754006281
Codice del produttore 03050010

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco. Esagono in materiale tenace con durezza elevata, esecuzione lucida.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola esagonale, 1/2 pollice  10 mm

Bussola esagonale, 1/2 pollice 10 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
373 pezzi in magazzino
13,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.982 pezzi in magazzino
9,21 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato azionamento 22,7 22,5
Profilo di manovra Giravite esagonale Giravite esagonale
Quadro di manovra femmina 1/2 1/2
Lunghezza 60 60
Esagono 10
Tipo di prodotto Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello