Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 39 pezzi

Codice art.: 639261
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura bussola esagonale: 8-30
  • Campo apertura chiave esagonale: 5-14

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero pezzi 39
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    Campo apertura bussola esagonale 8-30 mm
    Campo apertura chiave esagonale 5-14 mm
    Lunghezza 481 mm
    Larghezza 288 mm
    Altezza 82 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonale; Chiavi a bussola per viti con impronta Torx®; Giraviti esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx®
    Dimensione apertura Metrica
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 639261
    EAN / GTIN 4018754261192
    Codice del produttore 98811909

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

    Uso:

    Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 − M20, poligono esterno Torx® con filettatura M6 − M20. Viti a esagono incassato con filettatura M6 − M18, poligono interno Torx® con filettatura M4 − M14.

    Materiale:

    acciaio al cromo, cromato.

    Fornitura:

    Chiavi a bussola con bocca esagonale: 12 pz. n. art. 642200 Dim. 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
    Bussole con poligono interno Torx®: 7 pz. n. art. 642700 Dim. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
    Bussole con esagono esterno: 6 pz. n. art. 643200 Dim. 5; 6; 8; 10; 12; 14
    Bussole con poligono esterno Torx®: 9 pz. n. art. 643650 Dim. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
    Impugnatura a T: 1 pz. n. art. 641300 Dim. 300
    Prolunghe: 2 pz. n. art. 641000 Dim. 130; 255
    Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641600 Dim. 1/2
    Cricchetto: 1 pz. n. art. 640100 Dim. 1/2
    Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello