Set di giraviti 9

Codice art.: 953441 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
    Riempimento di un cassetto in G 8×20
    Larghezza 200 mm
    Profondità 500 mm
    Larghezza in G 8
    Profondità in G 20
    Numero degli utensili 9
    Peso 0,984 kg
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 953441 9
    EAN / GTIN 2050002004252

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
    Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassetti.

    Per:

    Nuovi carrelli portautensili GARANT per officina con cassetti a estrazione totale e un passo nuovo da 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).

    Fornitura:

    Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953441: 1 pz.
    Giravite per viti con intaglio di WERA n. art. 660100 Dim. 3,5; 4; 5,5; 7; 10: cad. 1 pz.
    Cacciavite WERA, per viti con impronta a croce Phillips n. art. 667700 Dim. 0; 1; 2; 3: cad. 1 pz.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello