{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza delle punte b | 7 mm | |
Spessore delle punte a | 1,2 mm | |
Lunghezza lama | 125 mm | |
Lunghezza complessiva | 230 mm | |
Esagono di manovra | 10 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 660100 7 | |
EAN / GTIN | 4013288102140 | |
Codice del produttore | 05002710002 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Giravite per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform 7 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
148 pezzi in magazzino
12,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
692 pezzi in magazzino
6,43 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.034 pezzi in magazzino
5,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio |
Lunghezza complessiva | 230 mm | 230 mm | 225 mm |
Lunghezza lama | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Larghezza delle punte b | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Spessore delle punte a | 1,2 mm | 1,1 mm | 1,2 mm |
Esagono di manovra | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giravite |