Set di giraviti 8

Codice art.: 953420 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×16

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×16
Larghezza 200 mm
Profondità 400 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 16
Numero degli utensili 8
Numero di utensili 8
Peso 0,516 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 953420 8
EAN / GTIN 2050002004191

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953420: 1 pz.
Giravite per viti con intaglio di WERA n. art. 662200 Dim. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: cad. 1 pz.
Giravite WERA, per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668260 Dim. 0; 1; 2: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi