Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform 2,5 mm

Codice art.: 662200 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
752 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 335
    Larghezza delle punte b 2,5 mm
    Spessore delle punte a 0,4 mm
    Lunghezza lama 75 mm
    Lunghezza complessiva 145 mm
    Punta della lama nero
    Profilo di manovra Giraviti a intaglio
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 662200 2,5
    EAN / GTIN 4013288003249
    Codice del produttore 05008007001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lame forgiate, le punte si adattano perfettamente alle impronte normalizzate delle viti.
    L’impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, con zone morbide integrate facilita la trasmissione del momento torcente e pertanto non stanca né mano né braccio.
    Lama in acciaio speciale altamente legato. Superficie cromata nicromatt, punte brunite o Lasertip rivestite chimicamente con nichel.

    Norma:

    DIN 5265 forma A

    Nota:

    La massima durata dei girativi a norma è garantita se i giraviti vengono utilizzati su viti con intaglio secondo normativa, e quindi con corrispondenza esatta (vedi tabella).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello