Rivestimento in PVC morbido trasparente, resistente all’olio rotolo da 20 m, Larghezza: 1500mm

Codice art.: 951965 1500
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristiche del materiale: resistente agli oli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche del materiale resistente agli oli
Esecuzione Metratura
Denominazione originale prodotto Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
Lunghezza 20.000 mm
Lunghezza in m 20 m
Larghezza 1.500 mm
Spessore 3 mm
Materiale PVC morbido
Colore trasparente
Privo di siliconi si
Tipo di prodotto Tappetino di protezione per superfici di lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 951965 1500
copia
EAN / GTIN 2050002018907
copia
Codice del produttore 759S1270BL
copia
Produttore sudhoff technik GmbH, August-Nagel-Straße 1, 89079 ULM-EINSINGEN, Deutschland, www.sudhoff-gruppe.de

Descrizione

Esecuzione:

Tappetino di lavoro flessibile in PVC morbido trasparente, resistente all’olio.

Uso:

Per proteggere i banchi da lavoro e le superfici di appoggio da sporco e danni. Senza silicone.
Per il taglio a misura a seconda delle proprie esigenze.

Nota:

Tolleranze dimensionali a norma DIN 7715 Parte 5 P2.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello