• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di divisori fessurati e separatori lisci 75/1

Codice art.: 950370 75/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti / modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×20

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 26×20
Altezza 50 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 75 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 26
Per cassetti con profondità utile in G 20
Per cassetti larghezza utile 650 mm
Per cassetti profondità utile 500 mm
Peso 0,937 kg
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950370 75/1
EAN / GTIN 4062406152840
Codice del produttore 950370 75/1

Descrizione

Esecuzione:

Listelli fessurati laterali, divisori fessurati e separatori ad incastro in plastica. I divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. I separatori lisci ad incastro vengono inseriti nei divisori fessurati.
I divisori riempiono completamente un cassetto 26×20G.

Per:

Cassetti 26×20G.

Contenuto:

Set di listelli fessurati laterali n. art. 951570: 1× Dim. 75
Pannelli fessurati n. art. 951520: 4× Dim. 75
Parete divisoria a incastro 5G n. art. 951751: 11× Dim. 75
Parete divisoria a incastro 6G n. art. 951761: 2× Dim. 75

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello