{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Superficie utile dei cassetti in G | 26×20 | |
Altezza | 100 mm | |
Per altezza frontalini dei cassetti | 125 mm | |
Per cassetti con larghezza utile in G | 26 | |
Per cassetti con profondità utile in G | 20 | |
Per cassetti larghezza utile | 650 mm | |
Per cassetti profondità utile | 500 mm | |
Peso | 1,629 kg | |
Tipo di prodotto | Parete divisoria per cassetti |
Codice articolo | 950370 125/2 | |
EAN / GTIN | 4062406152895 | |
Codice del produttore | 950370 125/2 |