• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Assortimento di vaschette per minuteria easyPick 75/3

Codice art.: 950200 75/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti / Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie easyPick
Altezza contenitore 50 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti ≥ 75 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 20
Per cassetti con profondità utile in G 16
Per cassetti larghezza utile 500 mm
Per cassetti profondità utile 400 mm
Peso 1,38 kg
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950200 75/3
EAN / GTIN 4062406152086
Codice del produttore 950200 75/3

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette per minuteria in plastica.
Il divisore riempie un cassetto completo 20×16G.

Per:

Cassetti 20×16G.

Contenuto:

Vaschette per minuteria easyPick n. art. 951251: 5× Dim. 4×4/1; 6× Dim. 4×6/1; 2× Dim. 6×8/1

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "easyPick" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello