• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Assortimento di vaschette per minuteria easyPick 75/1

Codice art.: 950238 75/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
648 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti / Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie easyPick
Altezza contenitore 50 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassetti ≥ 75 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 36
Per cassetti con profondità utile in G 16
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950238 75/1
EAN / GTIN 4062406667696
Codice del produttore 950238 75/1

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette per minuteria in plastica.
I set riempiono completamente un cassetto 36×16G.

Per:

Cassetti 36×16G.

Contenuto:

Vaschette per minuteria easyPick n. art. 951251: 6× Dim. 6×8/1; 18× Dim. 4×4/1

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "easyPick" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello