{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 0,9 mm | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza sopralzo | 200 mm | |
Larghezza sopralzo | 750 mm | |
Profondità sopralzo | 500 mm | |
Luce libera in altezza sopralzo | 178 mm | |
Altezza cassetto porta-tastiera | 80 mm | |
Larghezza cassetto porta-tastiera | 684 mm | |
Profondità cassetto porta-tastiera | 479 mm | |
Altezza utile cassetto porta-tastiera | 50 mm | |
Larghezza utile cassetto porta-tastiera | 625 mm | |
Profondità utile cassetto porta-tastiera | 295 mm | |
Peso | 24,5 kg | |
Tipo di prodotto | Cassetto porta-tastiera |
Codice articolo |
948405 1
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406074647
copia |
|
Codice del produttore |
948405 1
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |